Referencje
Norton:66254461038
Rubix:751752
EAN:3157629266748

Szczegóły produktu : Lamelka wypukła 180x22mm P40 QUANTUM R996 10szt. 66254461038
Ściernice listkowe Norton są zaprojektowane do wielu zastosowań, w tym do intensywnego usuwania naddatku, wyrównywania i wykańczania. Ściernice listkowe charakteryzują się szybkim ścieraniem i zapewniają lepsze wykończenie w porównaniu do tarcz szlifierskich, a ponaddo ich wartością dodaną jest dłuższa trwałość.
Flap Discs - Norton QUANTUM - 180x22mm Gr40
Mocne strony
W porównaniu z krążkami premium z ziarnem cyrkonowym oraz rynkowymi produktami z ziarnem ceramicznym, zapewniają, dzięki wysokiej gęstości, wyższą szybkość szlifowania i żywotność. Ich cechą jest dodatkowa warstwa chłodząca, która obniża ilość generowanego ciepła i poprawia jakość wykończenia.
Zastosowania
Narzędzia ścierne dla przemysłu | Blacharstwo i Lakiernictwo | Szlifowanie | Stal | Metale Nieżelazne |Szlifierka kątowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 180 mm |
|---|---|
| Średnica rozwiercania | 22 mm |
| Kształt | zakrzywiony |
| Ziarno | 40 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 434,36 Netto
/ Paczka
zł 534,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
