Tarcza laminowana Milwaukee 4932478949
Ceramiczna tarcza listkowa CERA TURBO™ XL
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932478949
Rubix:1981229
EAN:4058546362317

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tarcza listk. XL SLC50/125mm G40 4932478949
- Najwyższa wydajność z technologią ceramiczną CERA TURBO™ XL, 50% szybsze usuwanie materiału oraz 2 razy dłuższa żywotność w porównaniu do tarcz z cyrkonem.
- Technologia ceramiczna CERA TURBO™ XL z wystającymi listkami o długości 10 mm do szlifowania trudno dostępnych miejsc np. spoin pachwinowych.
- Tarcze dedykowane do stali i stali nierdzewnej.
- Podkładka z naturalnego włókna.
- Stożkowy, elastyczny talerz wsporczy do listków, który ułatwia dopasowanie się materiału ściernego tarczy do kształtu szwu spawalniczego lub innego trudno dostępnego miejsca.
- Ziarno ceramiczne nie podgrzewa i nie przebarwia nadmiernie obrabianych elementów ze stali nierdzewnej.
- Najlepsze do metali żelaznych, stali nierdzewnej V2A (1.4301) / V4A (1.4401) oraz metali nieżelaznych (aluminium, tytan itp.)
- Minimum zamówieniowe: 10 sztuk (i wielokrotność).
- Wyprodukowano w Niemczech.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 125 mm |
|---|---|
| Średnica rozwiercania | 22.2 mm |
| Typ materiału ściernego | ceramika |
| Ziarno | 40 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,68 Netto
/ Sztuka
zł 32,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
