Quad-/X-ringi Trelleborg QRAR04336-N7004
Quad-Ring uszczelka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:QRAR04336-N7004
Rubix:506072

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 72.39 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 5.33 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie QRAR04336-N7004
Quad-Ring uszczelka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 72.39 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 5.33 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie