Referencje
Trelleborg:QRAR04341-N7004
Rubix:517759
Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 88.27 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3.53 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
Szczegóły produktu : QRAR04341-N7004 X-ring
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 88.27 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3.53 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie