Wąski pasek klinowy zębaty Gates XPA1060 QUADPOWER III
Quad Power III XPZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:XPA1060 QUADPOWER III
Rubix:127168
Producent:963401060
EAN:5414465828041
Szczegóły produktu : XPA 1060 Pas klinowy
Bezzębny pasek klinowy o wąskim profilu. Pasy Quad Power III firmy Gates zapewniają wysoką moc, dłuższą bezawaryjną żywotność i niższe zużycie energii. Szeroki zakres temperatur: od -40°C do +110°C. Wyjątkowa moc. Oszczędność miejsca i duża swoboda projektowania. Minimalna utrata napięcia paska. Długa i bezawaryjna żywotność, a tym samym niższe koszty wymiany i konserwacji. Znacznie niższy poziom hałasu. Przyjazne dla środowiska: bezhalogenowe.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1060 mm |
| Długość zewnętrzna | 1078 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,29 Netto
/ Sztuka
zł 56,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

