Marmur i akcesoria do marmurów Mitutoyo 901-MC404

Płyta granitowa pomiarowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:901-MC404
Rubix:1240308
brand logo

Informacje techniczne

Długość400 mm
Szerokość400 mm
Wysokość60 mm

Szczegóły produktu : Płyty pomiarowe granitowe 901-MC404


Mocne strony

•Te płyty granitowe pomiarowe i opcjonalne stojaki oferują
Powierzchnia diamentowo polerowana, powierzchnia boczna drobno szlifowana, tylna strona drobno piłowana
Opcjonalny stojak jest konstrukcją spawaną, zawierającą 3- lub 5-punktowe łożyska oraz dwie śruby regulacyjne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość400 mm
Szerokość400 mm
Wysokość60 mm
1768,96 Netto
/ Sztuka
2175,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie