Marmur i akcesoria do marmurów Mitutoyo 902-108
Płyta do trasowania i wyrównywania - Série 902
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:902-108
Rubix:1240319

Informacje techniczne
| Długość | 1500 mm |
|---|---|
| Szerokość | 1000 mm |
| Wysokość | 200 mm |
Szczegóły produktu : Płyty pomiarowe żeliwne 902-108
Mocne strony
Żebrowana konstrukcja ze specjalnego żeliwa o dużej odporności na zużycie.
Zastosowania
Série 902 - Czyste krawędzie zewnętrzne (par fraisage). Dane techniczne Précision : Selon DIN 876 Classe 1 : arasage fin Classe 3 : dressage fin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 1500 mm |
|---|---|
| Szerokość | 1000 mm |
| Wysokość | 200 mm |
| Typ | płyta do trasowania i wyrównywania (żeliwna) — seria 902, din 876, klasa dokładności 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27 626,62 Netto
/ Sztuka
zł 33 980,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie