Walizka Gedore 8563-90
Pusta skrzynka z blachy stalowej do DREMO - 8560-8572
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:8563-90
Rubix:755057
Producent:7621480
EAN:4002805856390
Szczegóły produktu : Kaseta blaszana do klucza 8563-90 7621480
Zastosowanie:
• standardowe opakowanie dla zestawów kluczy dynamometrycznych i akcesoriów serii DREMOMETER A-F
• solidna i stabilna, optymalna do przechowywania i transportu Wykonanie:
• z zintegrowanymi przegrodami do klucza dynamometrycznego i akcesoriów
• zawiasy, zamknięcia i uchwyt do przenoszenia z metalu
• lakier: niebieski młotkowy Zakres dostawy:
• walizka z blachy stalowej, pusta
• dostawa w wytrzymałym opakowaniu z twardej tektury
• standardowe opakowanie dla zestawów kluczy dynamometrycznych i akcesoriów serii DREMOMETER A-F
• solidna i stabilna, optymalna do przechowywania i transportu Wykonanie:
• z zintegrowanymi przegrodami do klucza dynamometrycznego i akcesoriów
• zawiasy, zamknięcia i uchwyt do przenoszenia z metalu
• lakier: niebieski młotkowy Zakres dostawy:
• walizka z blachy stalowej, pusta
• dostawa w wytrzymałym opakowaniu z twardej tektury
Sheet metal case empty for DREMOMETER D/DS Use: Standard packaging for sets of the torque wrench series DREMOMETER A-F Robust and solid, best for storage and transport Features: With integrated metal-flight and nest-holes for the accessories Hinges, locks and hand grip made of steel GEDORE blue powder-coated Scope of delivery: Sheet metal case, emtpy Delivery in sturdy cardboard packaging
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3713 g |
|---|---|
| Wysokość | 73 mm |
| Szerokość | 165 mm |
| Długość | 830 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 744,58 Netto
/ Sztuka
zł 915,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

