Referencje
Bahco:PTB201420
Rubix:474658
EAN:7314150140800
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Skrzynka narzędziowa PTB201420
Mocne strony
•Composite virgin polypropylene
Portable tote tray
ABC and brass closures
Padlock option
Contents not included
Portable tote tray
ABC and brass closures
Padlock option
Contents not included
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1465 g |
|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie | 1400 kg |
| Wysokość | 230 mm |
| Szerokość | 420 mm |
| Długość | 230 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

