Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0205171
Przyssawki mieszkowe B-XP (poliuretan)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Piab:0205171
Rubix:1417054
Producent:0205171



Informacje techniczne
| Materiał | poliuretan 60 (pu) |
|---|---|
| Średnica | 15 mm |
| Kształt | miech |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka S.B15XP60.MM5M.00, 0205171
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Mocne strony
Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz warga wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zastosowania
Plastic part removal;Montaż elementów wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego;Pudełka i pojemniki;Podawanie przekładek;Formowanie oraz otwieranie/zamykanie kartonów;Obrotowe podawanie kartonów;Formowanie, załadunek i rozładunek tacek;Robotyczne pick-and-place i pakowanie;Podawanie i sortowanie pokryw/kart;Usuwanie części z tworzyw sztucznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | poliuretan 60 (pu) |
|---|---|
| Średnica | 15 mm |
| Kształt | miech |
| Typ | m5 męski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 53,87 Netto
/ Sztuka
zł 66,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie