Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT32BS-B01
Ssawka podciśnieniowa ZPT
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZPT32BS-B01
Rubix:1709531
Producent:ZPT32BS-B01
EAN:3618036449082

Informacje techniczne
| Materiał | guma silikonowa |
|---|---|
| Średnica | 32 mm |
| Kształt | miech |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka ZPT32BS-B01
Do stosowania, gdy nie ma miejsca na zainstalowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.
• Rozmiary ssawek: Ø 6 – Ø 50 mm
• Kształty: typ mieszkowy
• Materiały: guma fluorowa, przewodzący NBR, przewodząca guma silikonowa, NBR, guma silikonowa, guma uretanowa
• Kształty: typ mieszkowy
• Materiały: guma fluorowa, przewodzący NBR, przewodząca guma silikonowa, NBR, guma silikonowa, guma uretanowa
Mocne strony
Pionowe wejście podciśnienia
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 37x44x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 30 g |
| Materiał | guma silikonowa |
| Średnica | 32 mm |
| Kształt | miech |
| Typ | przyssawka próżniowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 68,7 Netto
/ Sztuka
zł 84,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie