Przyssawki i miękkie chwytaki Piab 0108165
Przyssawki mieszkowe B (HNBR)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Piab:0108165
Rubix:2662834
Producent:0108165



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka B50 HNBR 0108165
Przyssawki mieszkowe HNBR firmy Piab zostały zaprojektowane do wydajnego przenoszenia w trudnych warunkach przemysłowych. Wykonane z HNBR przyssawki, zapewniają wyjątkową odporność na ciepło, olej i chemikalia. Elastyczna konstrukcja mieszka pozwala na doskonałą adaptację do nierównych powierzchni i kompensuje różnice wysokości, zapewniając bezpieczny i niezawodny chwyt. Idealne do zastosowań w motoryzacji i przemyśle ciężkim, przyssawki mieszkowe HNBR zapewniają trwałą i stałą wydajność w wymagających warunkach.
Mocne strony
Wykonane z wysokowydajnej, niepozostawiającej śladów gumy HNBR
Wyjątkowa odporność na ciepło, olej i chemikalia
Elastyczna konstrukcja mieszka, dostosowująca się do zmiennych powierzchni
Bezpieczny i niezawodny chwyt w wymagających zastosowaniach
Trwała konstrukcja zapewniająca dłuższą żywotność
Idealne do zastosowań w motoryzacji i przemyśle ciężkim
Zastosowania
Są odpowiednie, gdy konieczna jest kompensacja poziomu. Działanie miechów umożliwia manipulowanie przedmiotami, których stan powierzchni i wysokość mogą się różnić, na przykład tektura falista.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | hnbr |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Kształt | okrągły |
| Typ | bez złączy |
| Maksymalna temperatura | 140 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,83 Netto
/ Sztuka
zł 128,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie