Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT32CN-A8

Ssawka podciśnieniowa ZPT

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZPT32CN-A8
Rubix:2991749
EAN:3618036448993
SMC SUCTION CUP ZPT32CN-A8

Informacje techniczne

Materiałnbr
Średnica32 mm
Kształtokrągły
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZPT32CN-A8


Do stosowania, gdy nie ma miejsca na zainstalowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.
ZPT (U,C), Vacuum Pad, Vertical Entry

Mocne strony

Pionowe wejście podciśnienia
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)35x41x35 mm
Waga Logistyczna26 g
Materiałnbr
Średnica32 mm
Kształtokrągły
Typpłaska z żebrami
43,06 Netto
/ Sztuka
52,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie