Podciśnieniowy zawór ssący Festo ESS-4-SNA
Przyssawka ESS-4
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ESS-4-SNA
Rubix:2924976
Producent:189273
EAN:4052568041908

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka ESS-4-SNA
Przyssawka kompletna ESS-4-SNA Część zużywalna, łatwa do wymiany Min. promień obrabianego przedmiotu=10 mm, Nominalny rozmiar=1,2 mm, Średnica przyssawki=4 mm, Objętość przyssawki=0,008 cm3, Przydatność do impulsu wyrzutnika=<= 4 bar
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2,97 g |
|---|---|
| Materiał | guma butadienowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,56 Netto
/ Sztuka
zł 56,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie