Podciśnieniowy zawór ssący Festo VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

Generator próżniowy pneumatyczny VN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix:2924861
Producent:532626
EAN:4052568165192
VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vacuum generator

Informacje techniczne

Materiałanodowane kute aluminium, nbr, pom, pa-wzmacniany, pe, stal, kute aluminium, mosiądz niklowany
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Generator podciśnienia VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M


Generator próżniowy VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Z wbudowanym zaworem elektromagnetycznym. Standardowy, wysokie podciśnienie, szerokość 14 mm, kształt T ze złączem wtykowym i otwartym tłumikiem. Rozmiar nominalny, dysza Lavala=0,7 mm, Wymiar siatki=14 mm, Wykonanie, tłumik=otwarty, Pozycja montażu=Dowolna, Charakterystyka eżektora=(* Standard, * High vacuum)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna90 g
Materiałanodowane kute aluminium, nbr, pom, pa-wzmacniany, pe, stal, kute aluminium, mosiądz niklowany
462,38 Netto
/ Sztuka
568,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie