Podciśnieniowy zawór ssący Festo ESS-4-SF
Przyssawka ESS-4
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ESS-4-SF
Rubix:2925229
Producent:189272
EAN:4052568041892

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka ESS-4-SF
Przyssawka kompletna ESS-4-SF Część zużywalna, łatwo wymienialna Min. promień przedmiotu obrabianego=10 mm, Nominalny rozmiar=1,2 mm, Średnica przyssawki=4 mm, Objętość przyssawki=0,008 cm3, Przydatność do impulsu wyrzutnika=<= 4 bar
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Materiał | guma fluorowęglowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 100,66 Netto
/ Sztuka
zł 123,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie