Referencje
Festo:PLN-8X1,25-BL
Rubix:898042
Producent:558207

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 5.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | niebieski |
Szczegóły produktu : Przewód PLN-8x1.25-BL 558207
Przewód z tworzywa sztucznego PLN jest odporny na działanie konwencjonalnych środków czyszczących i smarów oraz zgodny z wymogami FDA.
Przewód z tworzywa sztucznego PLN
Mocne strony
Wysoka odporność na środki chemiczne, mikroorganizmy i hydrolizę
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz www.festo.com/certificates/PLN
Znaczna odporność na standardowe czynniki czyszczące i środki smarowe
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz www.festo.com/certificates/PLN
Znaczna odporność na standardowe czynniki czyszczące i środki smarowe
Zastosowania
Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda. Woda zgodna z deklaracją dostawcy patrz: www.festo.com/certificates/PLN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 5.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | polietylen |
| Długość rolki | 50 m |
| Min. ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,95 Netto
/ Metr
zł 19,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie