Przewód Festo PEN-8X1,25-GE
Przewód z tworzywa sztucznego PEN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:PEN-8X1,25-GE
Rubix:2600745
Producent:551482
EAN:4052568052676

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 5.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | żółty |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód z tworzywa sztucznego PEN-8X1,25-GE 551482
Bardzo elastyczny i charakteryzujący się dużą odpornością na ścieranie: dzięki temu przewód z tworzywa sztucznego PEN nadaje się do wszechstronnego zastosowania i jest dostępny w atrakcyjnej cenie.
Przewód z tworzywa sztucznego
Mocne strony
Wysoka odporność na środki chemiczne i bardzo wysoka odporność na hydrolizę
Znaczna odporność na standardowe czynniki czyszczące i środki smarowe
Odpowiedni do prowadnic kabli
Znaczna odporność na standardowe czynniki czyszczące i środki smarowe
Odpowiedni do prowadnic kabli
Zastosowania
Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27,9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 5.7 mm |
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | żółty |
| Materiał | polietylen (pe) |
| Długość rolki | 50 m |
| Min. ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie