Przewód Festo PEN-6X1-SI

Przewód z tworzywa sztucznego PEN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:PEN-6X1-SI
Rubix:2600741
Producent:551463
EAN:4052568052485
PEN-6X1-SI Plastic tubing

Informacje techniczne

Średnica wewn.4 mm
Średnica zewn.6 mm
Kolorsrebro
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód z tworzywa sztucznego PEN-6X1-SI 551463


Bardzo elastyczny i charakteryzujący się dużą odpornością na ścieranie: dzięki temu przewód z tworzywa sztucznego PEN nadaje się do wszechstronnego zastosowania i jest dostępny w atrakcyjnej cenie.
Przewód z tworzywa sztucznego

Mocne strony

Wysoka odporność na środki chemiczne i bardzo wysoka odporność na hydrolizę
Znaczna odporność na standardowe czynniki czyszczące i środki smarowe
Odpowiedni do prowadnic kabli

Zastosowania

Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna16,9 g
Średnica wewn.4 mm
Średnica zewn.6 mm
Kolorsrebro
Materiałpolietylen (pe)
Długość rolki50 m
Min. ciśnienie robocze-0.95 bar
Min. temperatura-30 °C
Maksymalna temperatura60 °C
  • Termin dostawy na zapytanie