pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Pneumatyka
(65 322)
Hydraulika
(10 462)
Technologia uszczelnień
(75)
Opomiarowanie i technologia kontroli
(1488)
Węże i rurociągi
(2105)
Filtracja i pielęgnacja
(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
Elementy pneumatyki
(45 683)
Przygotowanie sprężonego powietrza
(4225)
Akcesoria pneumatyczne
(11 920)
Kompresory i systemy sprężonego powietrza
(233)
Zobacz Pneumatyka
Kategorie Rubix
Technologia przepływu i cieczy
Pneumatyka
Akcesoria pneumatyczne
Przewody i rury pneumatyczne
Przewód
Wąż 811-16
Przewód Parker 811-16
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Parker:
811-16
Rubix:
343280
Producent:
811-16
Szczegóły produktu : Wąż 811-16
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
255,11
Netto
/
Sztuka
zł
313,79
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Przewód TUZ1065R-20
Przewód z tworzywa sztucznego PUN-6X1-GN 178425
Przewód kalibrowany bi-polimerowy 12X9 mm, zielony, rolka 100m 860541
Przewód poliuretan PU/A 8/6 czarny
Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-12X2-SW-C 561701
Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-6X1-TRT-500 8048686
Przewód poliuretanowy TU0805BU-500
Przewód kalibrowany poliuretan, niebieski 12/8mm 785591 25m
Przewód ciśnieniowy z oplotem 11x16mm 12 1915E/11X16
Przewód Nylon,czarny,zwój 20m,średn.zewn.4mm T0425B-20
Przewód PUN-H-1/4-BL-150-CB 567948
Przewód kalibrowany bi-polimerowy 4/2,5 mm, biały, rolka 100m 860521
Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-F-16X2,5-RT
Przewód kalibrowany bi-polimerowy 6x4 mm, czarny, rolka 100m 846247
Przewód antystatyczny poliuretan czarny śr. 6/4mm 7-żyłowy, specjalny, zwój 10m, TAU0604B-7-10-X88