Przewód Festo PAN-8X1,25-RT

Przewód pneumatyczny PAN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:PAN-8X1,25-RT
Rubix:2600682
Producent:553926
EAN:4052568053376
PAN-8X1,25-RT Plastic tubing

Informacje techniczne

Średnica wewn.5.9 mm
Średnica zewn.8 mm
Kolorczerwony
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód z tworzywa sztucznego PAN-8X1,25-RT 553926


Przewód PAN marki FESTO to elastyczny przewód pneumatyczny wykonany z wysokiej jakości poliamidu, przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w automatyce przemysłowej.
Przewód pneumatyczny PAN

Mocne strony

Wysoka elastyczność i odporność na zginanie
Długa żywotność
Szeroka gama wariantów

Zastosowania

Instalacje pneumatyczne w maszynach i liniach produkcyjnych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna27,42 g
Średnica wewn.5.9 mm
Średnica zewn.8 mm
Kolorczerwony
Materiałtworzywo sztuczne
Długość rolki50 m
Min. ciśnienie robocze-0.95 bar
Min. temperatura-30 °C
Maksymalna temperatura80 °C
15,79 Netto
/ CL
19,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie