Przewód SMC TL0403-100

Rurki serii TL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:TL0403-100
Rubix:1715756
Producent:TL0403-100
EAN:3618036136111
SMC HOSE TL0403-100

Informacje techniczne

Średnica wewn.3 mm
Średnica zewn.4 mm
Kolorprzezroczysty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód TL0403-100


Rurki z fluoropolimeru o wysokiej czystości serii TL są standardowo dostępne w metrycznych rozmiarach na rolkach 10m lub 20m. Seria TL charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i jest kompatybilna z substancjami chemicznymi takimi jak kwasy, zasady oraz woda o najwyższej czystości.
TL, rurki z tworzywa fluorowego w rozmiarze metrycznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1390 g
Średnica wewn.3 mm
Średnica zewn.4 mm
Kolorprzezroczysty
Materiałpfa
Długość rolki100 m
  • Termin dostawy na zapytanie