Referencje
IMI Norgren:M02670305
Rubix:2292121


Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa, do pneufit® c, czarny); nbr (uszczelki, bez silikonu); mosiądz niklowany (części gwintowane); pom (tuleja zwalniająca/pierścień podpierający); stal nierdzewna (pierścień chwytający); cynk niklowany (kołnierz); chemiseal g 175 (uszczelniacz gwintów) |
|---|---|
| Połączenie 1 | rohr (o/d): 3 mm |
Szczegóły produktu : Złączka M02670305
Złączki Pneufit M zapewniają optymalny przepływ i są łatwe w użyciu, ich montaż nie wymaga użycia narzędzi.
Obrotowa złączka T do wkręcania 3 - M5 PNEUFIT C
Mocne strony
Miniaturowe złączki Pneufit M są kompaktową alternatywą, gdy najważniejsza jest oszczędność miejsca.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | pbt (obudowa, do pneufit® c, czarny); nbr (uszczelki, bez silikonu); mosiądz niklowany (części gwintowane); pom (tuleja zwalniająca/pierścień podpierający); stal nierdzewna (pierścień chwytający); cynk niklowany (kołnierz); chemiseal g 175 (uszczelniacz gwintów) |
|---|---|
| Połączenie 1 | rohr (o/d): 3 mm |
| Profil | obrotowy adapter t (obrotowy adapter trójnika) |
| Połączenie 2 | gewinde: m5 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Typ | obrotowa złączka t do wkręcania (obrotowy adapter trójnika) |
| Średnica rury | 3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,01 Netto
/ Sztuka
zł 20,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie