Referencje
Hiwin:RGR55T4000H
Rubix:2004534

Szczegóły produktu : Szyna RGR55T H L=4000mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 53 mm |
|---|---|
| Długość | 4000 mm |
| Wielkość | 55 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6137,98 Netto
/ Sztuka
zł 7549,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie