Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGWR15R HM 160

Prowadnice kulkowe MGWR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGWR15R HM 160
Rubix:458699
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość42 mm
Długość160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGWR15R klasa HM L=160mm


Miniaturowa wersja do najbardziej kompaktowych zastosowań. Prowadnica liniowa HIWIN serii MG bazuje na sprawdzonej technologii HIWIN. Obsługuje obciążenia we wszystkich kierunkach i jest wyjątkowo sztywna i precyzyjna. Jej kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest ona szczególnie odpowiednia do stosowania w małych urządzeniach. Prowadnica liniowa MG jest dostępna w wąskiej, niezwykle kompaktowej wersji (MGN) oraz w szerokiej, odpornej na moment obrotowy wersji (MGW).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość42 mm
Długość160 mm
Wysokość9.5 mm
Dokładnośćh
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka40 mm
286,51 Netto
/ Sztuka
352,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie