Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin RGR30T1530H

Prowadnice rolkowe RGR-T

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:RGR30T1530H
Rubix:1872389
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość28 mm
Długość1530 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna RGR30T klasa H L=1530mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość28 mm
Długość1530 mm
Wielkość30 mm
Odległość od środka do środka40 mm
941,45 Netto
/ Sztuka
1157,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie