Referencje
Hiwin:WER27R H 716
Rubix:1011172

Szczegóły produktu : Szyna WER27R klasa H L=716mm
Wyjątkowo szeroka prowadnica kulkowa, zaprojektowana do przenoszenia maksymalnych obciążeń momentem obrotowym, szczególnie w osi MX, dzięki zwiększonej szerokości szyny i kompaktowej wysokości całkowitej. Dzięki zastosowaniu technologii SynchMotion™ (łańcucha kulkowego), seria WE przekształca się w liniową prowadnicę QW, która oferuje wyższe prędkości przesuwu, dłuższe odstępy między dosmarowywaniami oraz płynniejszy ruch przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu podczas pracy.
Mocowanie szyny profilowej z góry.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 42 mm |
|---|---|
| Długość | 716 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 541,74 Netto
/ Sztuka
zł 666,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie