Referencje
Hiwin:RGR35R1100H
Rubix:888809

Szczegóły produktu : Szyna RGR35R klasa H L=1100mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 1100 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 746,82 Netto
/ Sztuka
zł 918,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie