Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR15R424HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR15R424HM
Rubix:882618
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość424 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR15R klasa HM L=424mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość424 mm
Wysokość10 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka40 mm
320,91 Netto
/ Sztuka
394,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie