Referencje
Hiwin:RGR35R1080H
Rubix:2046351

Szczegóły produktu : Szyna RGR35R klasa H L=1080mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 1080 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 733,24 Netto
/ Sztuka
zł 901,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie