Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR35R H 2050

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR35R H 2050
Rubix:554889
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość34 mm
Długość2050 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR35R klasa H L=2050mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość34 mm
Długość2050 mm
Wysokość29 mm
Dokładnośćh
Wielkość35 mm
Odległość od środka do środka80 mm
854,94 Netto
/ Sztuka
1051,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie