Prowadnica rolkowa/kulkowa NSK N1H35 LCW-02PCZ 190
Prowadnica liniowa serii NH
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:N1H35 LCW-02PCZ 190
Rubix:1184947

Szczegóły produktu :
Prowadnice liniowe serii NH i NS to rozwiązania zapewniające najwyższą precyzję i wyjątkowo dużą nośność. Dzięki doskonałej dokładności, elementy poruszające się po prowadnicach są pozycjonowane z maksymalną precyzją, co gwarantuje optymalny i płynny ruch bez drgań.
Produkty z tej serii znajdują zastosowanie w wielu branżach – od technologii medycznych, przez przemysł półprzewodnikowy, urządzenia pomiarowe, aż po budowę maszyn i instalacji. To idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i precyzyjne prowadzenie.
Produkty z tej serii znajdują zastosowanie w wielu branżach – od technologii medycznych, przez przemysł półprzewodnikowy, urządzenia pomiarowe, aż po budowę maszyn i instalacji. To idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i precyzyjne prowadzenie.
Mocne strony
Możliwość uzyskania dowolnej długości szyny dzięki łączeniu pojedynczych odcinków
Skuteczna absorpcja obciążeń udarowych, zapewniająca stabilność pracy
Doskonałe właściwości eksploatacyjne oraz szybki i prosty montaż
Wyższa obciążalność znamionowa, co przekłada się na nawet dwukrotnie dłuższą żywotność
Przejrzysty i spójny asortyment dzięki standaryzacji elementów
Skuteczna absorpcja obciążeń udarowych, zapewniająca stabilność pracy
Doskonałe właściwości eksploatacyjne oraz szybki i prosty montaż
Wyższa obciążalność znamionowa, co przekłada się na nawet dwukrotnie dłuższą żywotność
Przejrzysty i spójny asortyment dzięki standaryzacji elementów
Zastosowania
Obrabiarki
Przeładunek materiałów
Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Półprzewodniki
Obróbka drewna
Przeładunek materiałów
Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Półprzewodniki
Obróbka drewna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 190 mm |
| Wysokość | 29 mm |
| Dokładność | pc |
| Materiał | stal |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
