Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR25R520H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR25R520H
Rubix:360440
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość23 mm
Długość520 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR25R klasa H L=520mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość23 mm
Długość520 mm
Wysokość18 mm
Wielkość25 mm
Odległość od środka do środka60 mm
215,41 Netto
/ Sztuka
264,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie