Referencje
Hiwin:HGR55R H 1400
Rubix:1554759

Szczegóły produktu : Szyna HGR55R klasa H L=1400mm
Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 53 mm |
|---|---|
| Długość | 1400 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 55 mm |
| Odległość od środka do środka | 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1264,49 Netto
/ Sztuka
zł 1555,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie