Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR20T H 2044

Prowadnice kulkowe HGR-T

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR20T H 2044
Rubix:945660
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość2044 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR20T klasa H L=2044mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Mocowanie szyny profilowej z dołu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość2044 mm
Wysokość17.5 mm
Dokładnośćh
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
525,8 Netto
/ Sztuka
646,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie