Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR35R4150H

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR35R4150H
Rubix:943656
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość34 mm
Długość4150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR35R klasa H L=4150mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość34 mm
Długość4150 mm
Wysokość29 mm
Wielkość35 mm
Odległość od środka do środka80 mm
1730,73 Netto
/ Sztuka
2128,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie