Referencje
Hiwin:HGR15T H 195
Rubix:2215417

Szczegóły produktu : Szyna HGR15T H L=mm L=195mm
Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Mocowanie szyny profilowej z dołu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 195 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,69 Netto
/ Sztuka
zł 56,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie