Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin RGR35R1500H

Prowadnice rolkowe RGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:RGR35R1500H
Rubix:846386
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość34 mm
Długość1500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna RGR35R klasa H L=1500mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość34 mm
Długość1500 mm
Wielkość35 mm
Odległość od środka do środka40 mm
1018,39 Netto
/ Sztuka
1252,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie