Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15U340H

Prowadnice kulkowe EGR-U

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15U340H
Rubix:914735
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość340 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15U klasa H L=340mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość340 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
119,97 Netto
/ Sztuka
147,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie