Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR20T650H

Prowadnice kulkowe EGR-T

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR20T650H
Rubix:276458
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość650 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR20T klasa H L=650mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość650 mm
Wysokość15.5 mm
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
248,07 Netto
/ Sztuka
305,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie