Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR20R80H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR20R80H
Rubix:929552
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR20R klasa H L=mm L=80mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość80 mm
Wysokość15.5 mm
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
29,37 Netto
/ Sztuka
36,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie