Referencje
Hiwin:EGR15T1000H
Rubix:305406

Szczegóły produktu : Szyna EGR15T klasa H L=1000mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 1000 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 264,09 Netto
/ Sztuka
zł 324,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie