Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR30R730H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR30R730H
Rubix:583198
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość28 mm
Długość730 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR30R klasa H L=730mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość28 mm
Długość730 mm
Wysokość23 mm
Wielkość30 mm
Odległość od środka do środka80 mm
306,66 Netto
/ Sztuka
377,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie