Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR20R400H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR20R400H
Rubix:304961
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość400 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR20R klasa H L=400mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość400 mm
Wysokość15.5 mm
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
146,85 Netto
/ Sztuka
180,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie