Referencje
Hiwin:EGR20R750H
Rubix:434836

Szczegóły produktu : Szyna EGR20R H L=750mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Długość | 750 mm |
| Wysokość | 15.5 mm |
| Wielkość | 20 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 275,36 Netto
/ Sztuka
zł 338,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie