Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR20R600H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR20R600H
Rubix:341910
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość600 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR20R klasa H L=600mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość600 mm
Wysokość15.5 mm
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
220,28 Netto
/ Sztuka
270,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie