Referencje
Hiwin:RGR15R1175H
Rubix:1826338

Szczegóły produktu : Szyna RGR15R H L=1175mm
Prowadnica rolkowa do ciężkich zastosowań o najwyższych wymaganiach dotyczących nośności i momentu obrotowego. Rolki są stosowane jako elementy toczne zamiast kulek w prowadnicach liniowych HIWIN serii RG. Liniowa powierzchnia styku znacznie zmniejsza odkształcenia powodowane przez obciążenie, co skutkuje niezwykle wysoką sztywnością i nośnością we wszystkich 4 kierunkach obciążenia. Modele serii QR z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii RG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi rolek w określonej odległości, charakteryzują się one również lepszymi właściwościami synchronizacji, wyższymi dopuszczalnymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 1175 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 361,65 Netto
/ Sztuka
zł 444,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie