Referencje
Hiwin:EGR15R986H
Rubix:2261253

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R H L=986mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 986 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 332,82 Netto
/ Sztuka
zł 409,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie