Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15R580H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15R580H
Rubix:591097
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość580 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R klasa H L=580mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość580 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
195,78 Netto
/ Sztuka
240,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie