Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin 13414512

Prowadnice kulkowe WER

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:13414512
Rubix:581577
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość37 mm
Długość300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna WER21R klasa H L=300mm


Szeroka konstrukcja dla maksymalnych obciążeń momentem obrotowym. Prowadnice liniowe HIWIN serii WE z czterema szynami kulkowymi zostały zaprojektowane z myślą o dużych obciążeniach i sztywności. Dzięki szerokiej szynie profilowej seria WE gwarantuje maksymalną nośność momentową, zwłaszcza w kierunku MX. Modele z serii QW z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii WE. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również lepszymi właściwościami synchronizacji, wyższymi dopuszczalnymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość37 mm
Długość300 mm
Wysokość11 mm
Dokładnośćh
Wielkość21 mm
Odległość od środka do środka50 mm
193,12 Netto
/ Sztuka
237,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie